AIRAM - Kohdelamppu - PAR16 830 540lm GU10 36 DIM

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Himmennettävä:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 5.7...5.7 W

  • Valovirta - 570...570 lm

  • Kanta - GU10

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 57 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200240194

Sähkönumero

4713448

Toimittajan tuotenumero

A7PRBL

Tukkuerä

10

Lampputeho:

5.7...5.7 W

Valovirta:

570...570 lm

Kanta:

GU10

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

57 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

50 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

100 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

PAR16

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

570 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

37...37 mA

Rungon väri:

valkoinen

Valovoima:

1050 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

500000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

6 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PAR16-kohdekupuinen himmennettävä led-lamppu 5,7W 3000K GU10 540lm 1050cd 36D (540lm/90D) 25000h 50x57mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Airam Pro Led 3000K Dim

Airamin PRO LED 3000 K himmennettävä sarja kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Mallisto kattaa yleisimmät kupumallit. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lamppujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Värilämpötila on puhdas valkoinen, 3000 K. Sarjan lamput ovat himmennettävissä led-himmentimillä.
  • Erittäin pitkä polttoikä, 25 000 tuntia.
  • Täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
  • Erinomainen valotehokkuus, jopa > 100 lm/W.
  • Värilämpötila 3000K.
  • Hyvä värintoisto CRI > 80.
  • Jatkuva, tasaien spektri, ei värivääristymiä.
  • Ei UV- tai IR-säteilyä.
  • Ei elohopeaa.
  • Kaikki mallit himmennettävissä led-himmentimillä.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan