AIRAM - Kohdevalaisin - IP20 GU10 PAR16 BK 1-P Pro

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Iskunkestävyysluokka - IK02
Rungon väri - musta
Ulkohalkaisija - 60 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200299956
Sähkönumero
4146915
Toimittajan tuotenumero
A2BEBA
Tukkuerä
36
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Rungon väri:
musta
Ulkohalkaisija:
60 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Suunnattavuus:
pyörivä ja kääntyvä
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
ei
Kosketinkiskoasennus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), edestä:
muu
Lampunpidin:
GU10
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
muu
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
ei ole
Painonappihimmennys:
ei
Soveltuu lampputeholle:
1...7 W
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Korkeus/syvyys:
98 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
60 mm
Säädettävä valonjako:
ei
Pituus:
60 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
virtakiskoadapteri
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
0...25 °C
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Säädettävä värilämpötila:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1...2.5 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Heijastimen väri:
musta
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Kiinteä korkeus:
2000...5000 mm
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Suojausaste (IP), takapuoli:
IP20
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
ei
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Beam Pro
Beam Pro on alumiinista valmistettu kohdevalaisin. Valaisimen materiaali on laadukas ja sen viimeistely on siisti ja huoliteltu. Valaisin asennetaan yksi- (1P) tai kolmivaihekiskoon (3P). Muotoilultaan Beam Pro on siro ja ajaton ja se soveltuu monenlaiseen kohteeseen. Sopivia käyttökohteita ovat julkiset tilat, kuten ravintolat, kahvilat, kampaamot ja muut pienet myymälät sekä asuinrakennukset. Beam Prossa valonlähteen vaihto ja asennus on erityisen helppoa ulostyönnettävän lampunpitimen ansiosta. Valitse valaisimeen haluamasi PAR16 GU10 led-lamppu. Tilan valaistukseen ja tunnelmaan voi vaikuttaa lampun värilämpötilan, tehon tai avauskulman valinnoilla. Vaihtoehtonasi on myös langattomat älylamput.
- Runko alumiinia.
- Valkoinen pulverimaalaus, RAL 9010 ja musta pulverimaalaus, RAL 9005.
- Suojausluokka II.
- Beam Pro 3-P:ssä on kolmivaihe kosketinkiskoadapteri. Valaisin soveltuu asennettavaksi Global Pro (ent. Nokia) 3-piirikiskoihin.
- Beam Pro 1-P:ssä on yksivaihe kosketinkiskoadapteri. Valaisin soveltuu asennettavaksi Global Base 1-piirikiskoihin.
- Asennuskorkeus 2–5 m.
- IP20.
- Max. 7 W led-lamppu. Lampun pituus max 57 mm.
- Soveltuu myös himmennettäville lampuille.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.

AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


