AIRAM - LED-profiili - Profiili 1m AL PCC Corner

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200184436
Sähkönumero
4209053
Toimittajan tuotenumero
L2ALHA
Tukkuerä
1
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Corner kirkas 1m profiili. profiili alumiinia, kupu polykarbonaattia. Pinta-asennus.
Corner
Matala, kulmaan asennettava Corner alumiiniprofiili esimerkiksi yläkaappien alle työtason valaistukseen tai seinän ja välikaton kulmaukseen. Käytä profiileissa Apus- ja Coloris- (IP20) led-nauhoja. Pinta-asennus 90° kulmaan. Päätykappaleet ja kiinnikkeet myydään erikseen.
Corner
Matala, kulmaan asennettava Corner alumiiniprofiili esimerkiksi yläkaappien alle työtason valaistukseen tai seinän ja välikaton kulmaukseen. Käytä profiileissa Apus- ja Coloris- (IP20) led-nauhoja. Pinta-asennus 90° kulmaan. Päätykappaleet ja kiinnikkeet myydään erikseen.
- Runko anodisoitua alumiinia, kirkas tai opaali kupu, UV-suojattua polykarbonaattia.
- Lisätarvikkeena saatavien päätyjen kanssa sekä kupu kiinnitettynä profiilista saadaan suojausluokka IP21.
- Saatavana 1 m ja 2 m profiili, kirkkaalla tai opaalilla kuvulla.
- Lisätarvikkeena saatavilla päätypalat ja asennuskiinnikkeet.
- Projektikohtaisesti saatavana räätälöitävät profiilipituudet (max. 6 m).
- Katso myös led-nauhojen ja profiilien yhteensopivuustaulukko.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


