Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

AIRAM - LED-profiili - SLIMLINE 7MM OPT.60AST 2M

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200183972

Sähkönumero

4209007

Toimittajan tuotenumero

L2ALAH

Tukkuerä

1

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Slimline 7 optinen 60 ast. 2m profiili. Profiili alumiinia, kupu polykarbonaattia. Pinta-asennus.

Slimline 7 Optical

Slimline 7 Optical on optisella 30° kuvulla varustettu alumiiniprofiili enintään 12 mm leveille led-nauhoille. Soveltuu erinomaisesti kohteisiin joissa valaistuksella halutaan saada aikaan viimeistelty lopputulos esimerkiksi valoa kohdistamalla tai rajaamalla. Pinta-asennus kattoon tai seinään. Erillisinä lisätarvikkeina kiinnikkeet ja päätykappaleet joko johdinaukolla tai ilman. Saatavana myös asennusta helpottava jatkokappale. Tutustu myös muihin Slimline-tuotesarjoihin.

  • Runko anodisoitua alumiinia, kupu UV-suojattua polykarbonaattia.
  • Käytetään enintään 12 mm IP20-suojausluokan led-nauhojen kanssa.
  • Lisätarvikkeena saatavien päätyjen kanssa sekä kupu kiinnitettynä profiilista saadaan suojausluokka IP21.
  • Saatavana 1 m ja 2 m profiili, 30° asteen kuvulla.
  • Lisätarvikkeena saatavilla päätypalat ja asennuskiinnikkeet.
  • Projektikohtaisesti saatavana räätälöitävät profiilipituudet (max. 6 m).
  • Katso myös led-nauhojen ja profiilien yhteensopivuustaulukko.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan