Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

AIRAM - Liitin APUS - Liitin Apus 12V 8mm 2m

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin suora

  • Johtimien määrä - 2

  • Väri - valkoinen

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.3 mm²

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200238597

Sähkönumero

4209558

Toimittajan tuotenumero

A2APEA

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kytkin/liitin suora

Johtimien määrä:

2

Väri:

valkoinen

Nimellispoikkipinta-ala:

0.3 mm²

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Leveys:

13 mm

Pituus:

2000 mm

Korkeus/syvyys:

5 mm

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

Pikaliitin Apus 2m Johdolla

Pikaliitin Apus 25W 2M

Suora pikaliitin 25W Apus-nauhaan 2m:n johdolla

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan