AIRAM - Liitosjohto - Valaisin ripustusjohto1,5m E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - lamppuadapteri
Johtimien määrä - 2
Väri - valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200175144
Sähkönumero
4116033
Toimittajan tuotenumero
T1VJAC
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
lamppuadapteri
Johtimien määrä:
2
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
VALAISINRIPUSTINJOHTO E27 1,5M, HALKAISIJA 42 MM
Valaisinkaluste
Trendikkääksi valaisimeksi riittää valaisinjohto ja E27-kantainen lamppu.Tekstiilivalaisinjohdoissa mukana valaisinpistotulppa ja valaisinkalusteessakytkentärima.Pakattu ripustettavaan muovipussiin, jossa pahvinen etiketti.
Valaisinkaluste
Trendikkääksi valaisimeksi riittää valaisinjohto ja E27-kantainen lamppu.Tekstiilivalaisinjohdoissa mukana valaisinpistotulppa ja valaisinkalusteessakytkentärima.Pakattu ripustettavaan muovipussiin, jossa pahvinen etiketti.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


