AIRAM - Maatuki - MAATUKISOVITE MTS-2P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pituus - 135 mm
Leveys - 135 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200133748
Sähkönumero
4107058
Toimittajan tuotenumero
A1PUAX
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pituus:
135 mm
Leveys:
135 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
300 mm
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnitysjalka 60mm betonijalustaan,sopii pylväsvalaisimille: Kallio, Käpylä, Puistola ja Park
Asennustarvikkeet
Pylväs- ja pollarivalaisimiin on saatavissa lisävarusteena maatukisovite tai maatuki. Maatukisovite on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä betonijalustan kanssa valaisimen tukevaan kiinnittämiseen. Maatuki kaivetaan suoraan maahan ja valaisin kiinnitetään siihen.
Asennustarvikkeet
Pylväs- ja pollarivalaisimiin on saatavissa lisävarusteena maatukisovite tai maatuki. Maatukisovite on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä betonijalustan kanssa valaisimen tukevaan kiinnittämiseen. Maatuki kaivetaan suoraan maahan ja valaisin kiinnitetään siihen.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


