AIRAM - Mekaaninen lisätarvike - Korotuskehys CIO Multi 164 mm WH

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 171 mm

  • Leveys - 171 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200292353

Sähkönumero

4146801

Toimittajan tuotenumero

A1CIOK

Tukkuerä

40

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnityskehys

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Pituus:

171 mm

Leveys:

171 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

34 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

171 mm

Muovinen korotuskehys valaisimeen Cio Multi 9W, valkoinen

Cio Multi lisätarvikkeet / Korotuskehys

Cio Multi korotuskehyksellä valaisin voidaan asentaa pintakaapelilla. Kehyksessä on murtoaihiot vastakkaisilla puolilla, joten valaisimia voi ketjuttaa. Kehys sisältää liittimet kytkentää varten. Kehyksen väri ja pintastruktuuri ovat samat kuin valaisimessa, joten lopputulos on siisti. Kehys on saatavana jokaiseen Cio Multi valaisimeen, myös Pir-malliin. Korotuskehys ei sovellu käytettäväksi yhdessä koristerenkaiden kanssa.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan