AIRAM - Pienoislamppu - FG PO 830 500lm G9

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4...4 W

  • Valovirta - 500...500 lm

  • Kanta - G9

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 63 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200320407

Sähkönumero

4714172

Toimittajan tuotenumero

4714172

Tukkuerä

10

Lampputeho:

4...4 W

Valovirta:

500...500 lm

Kanta:

G9

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

63 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

16 mm

Valotehokkuus:

125 lm/W

Lampun muoto:

kapseli

Jännitetyyppi:

AC

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

10000

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Polttimokupuinen led-lamppu 4W 3000K G9 500lm 15000h 16x68mm, kupu lasia, blisterpakkaus. Taajuus ~50/60Hz.