AIRAM - Pihapiirivalaisin - KARTANO PKK-2-U E27 100W VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Suojausluokka - I
Soveltuu lampputeholle - 1...100 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200205995
Sähkönumero
4116401
Toimittajan tuotenumero
A1KAAL
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Suojausluokka:
I
Soveltuu lampputeholle:
1...100 W
Sisältää lampun:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Rungon väri:
valkoinen
Lampunpidin:
E27
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Säädettävä optiikka:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...35 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Leveys:
638.5 mm
Korkeus/syvyys:
2250 mm
Pituus:
260 mm
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Kartano Pole Twin
Kartano Pole Twin -sarjan lyhtykupuisilla valaisimilla luot piha-alueille vanhan ajan ilmeen. Klassinen muotokieli, posliininen lampunpidin ja fasettihiotut lasit kestävät aikaa ja tukevat klassista tunnelmaa. Valitse pollareista ja pylväistä pihapiiriisi parhaiten sopivat mallit ja viimeistele kokonaisuus sarjan seinävalaisimilla.
- Runko alumiinia, fasettihiotut lasit, posliininen lampunpidin.
- Valkoinen ja musta.
- Päättyvä asennus 3 x 2,5 mm2.
- Asennus maahan upotettuun betonijalustaan 60 mm (lisätarvikkeella 4146704).
- Led lamppu maks. 11 W A60 E27, ei sisälly pakkaukseen.
- Kotelointiluokka IP44.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 … 35 °C lamppusuositusten mukaan.
- Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.

AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


