AIRAM - Pinta-/ripustusvalaisin - AIRALINE ECO 53W/840 VA DA NB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200239464
Sähkönumero
4209582
Toimittajan tuotenumero
D2AEBK
Tukkuerä
1
Airaline Eco Runkovalaisin 50W 4000K 6700lm Him DALI-2; IP20; SL I; L70B50 100000h; LED kiinteä; CRI>80; Soveltuu läpijohdotukseen; 5x2.5mm²; Materiaali Teräs; Väri val; C16 maks. 51
Airaline Eco
Myymälöihin ja teollisuustiloihin soveltuva yleisvalaisin, jossa on kapea runko. Valikoimassa kaksi runkopituutta ja kolme optiikkaa: perusvalaisin, kapea valonjako (NB) sekä leveä valonjako (WB). Kiinteä led, kaksi valon värilämpötilavaihtoehtoa. Valaisimessa on erittäin hyvä hyötysuhde, 150 lm/W.
Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina. Värilämpötiloissa on vaihtoehtoina 2700 K, 5700 K ja 6500K sekä Tunable White. Tilauksesta CRI > 90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla sekä jonoasennettavilla malleilla. Tilauksesta pituudet 600 ja 750 mm. Saatavana myös eri tehoilla, 1400–9900 lumen.
Airaline Eco
Myymälöihin ja teollisuustiloihin soveltuva yleisvalaisin, jossa on kapea runko. Valikoimassa kaksi runkopituutta ja kolme optiikkaa: perusvalaisin, kapea valonjako (NB) sekä leveä valonjako (WB). Kiinteä led, kaksi valon värilämpötilavaihtoehtoa. Valaisimessa on erittäin hyvä hyötysuhde, 150 lm/W.
- Runko ja heijastin terästä, kupu opaloitua akryylia (ACO).
- Valkoinen, RAL 9003.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus tai vaijeriripustus erillisellä vaijeriripustussarjalla (4146595).
- Ketjutettavissa, 3/5 x 2,5 mm2.
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led 21–50 W / 2900–7200 lm.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-2-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 65 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- WH = valkoinen, DA2 = Dali-2, NB = kapea valonjako, WB = leveä valonjako.
Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina. Värilämpötiloissa on vaihtoehtoina 2700 K, 5700 K ja 6500K sekä Tunable White. Tilauksesta CRI > 90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla sekä jonoasennettavilla malleilla. Tilauksesta pituudet 600 ja 750 mm. Saatavana myös eri tehoilla, 1400–9900 lumen.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


