AIRAM - Pollarivalaisin DM 4 STELO - DM 4 STELO 60W E27 ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Rungon väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Iskunkestävyysluokka - IK05
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
153 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6435200197016
Sähkönumero
4509942
Toimittajan tuotenumero
B5DMCP
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
antrasiitti
Korkeus/syvyys:
800 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
E27
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kotelon laatuluokka:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
kyllä
Suojuksen materiaali:
mattalasi/satiini
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
1...11 W
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Leveys:
130 mm
Pituus:
130 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Suojausluokka:
I
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
DM4 Stelo
Ulkokäyttöön soveltuva pollarivalaisin istuu samaan pihapiiriin mm. DM4-seinävalaisinten kanssa. DM4 Stelo -pollari heijastaa valoa neljälle sivulle. Saatavissa sekä kiinteällä ledillä että E27-kantaisena. Erittäin laadukas pintakäsittely: alumiinirunko maalattu korroosiota ja UV-säteilyä kestävällä polyesterimaalilla, ruuvit ruostumatonta terästä. Asennus erillisellä kiinnitysjalustalla (maatukisovite MTS-2N 4146704).
- Runko alumiinia, kupu huurrettua lasia (GLFR).
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, yksi kaapelin läpivienti.
- Ketjutettavissa erillisessä minijakorasiassa 1602606.
- Kiinteä led 18 W / 800 lm.
- Kiinteän ledin värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- E27 malleissa ledlamppu maks. 11 W, ei sisälly pakkaukseen.
- Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK05.
- On/off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 … 25 °C, E27-kantaisissa malleissa lamppusuositusten mukaan.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen, GL = lasi, FR = huurrettu kupu.
Projektikohtaisesti saatavana 300 ja 500 mm korkeat versiot. Lisätarvikkeena saatavana peitelevy, jolla voi peittää yhden tai useamman valaisimen neljästä valoaukosta. Saatavana lisätarvikkeena myös asennusrauta betonivaluun.

AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


