AIRAM - Pollarivalaisin - KÄPYLÄ MINI P IP44 60W RST 450

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Iskunkestävyysluokka - IK02
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
181 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6435200133724
Sähkönumero
4107070
Toimittajan tuotenumero
A1UABB
Tukkuerä
6
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
ruostumaton teräs
Korkeus/syvyys:
450 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
E27
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kotelon laatuluokka:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
kyllä
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
1...11 W
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Valonjako:
muu
Leveys:
221 mm
Pituus:
221 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Halkaisija:
221 mm
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Suojausluokka:
I
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Käpylä Bollard
Klassiset Käpylä-valaisimet sopivat monen taloon ja puutarhaan valaisemaan pihan kulkureittejä ja istutuksia. Kaunis lasikupu suojaa lamppua ja ohjaa valon sekä ylös että alaspäin rungon teräslamellien väleistä. Valitse taloosi vielä Käpylä-seinävalaisimet, niin saat pihaasi harmonisen kokonaisuuden. Asenna yhdessä betonijalustan ja maatukisovitteen (4107058) avulla, tai valitse maatuki (4107104), jonka voit upottaa suoraan maahan.
- Väri: 450 mm: teräs. 1100 mm: teräs, valkoinen RAL9010 ja musta RAL9011.
- Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, yksi kaapelin läpivienti, ei ketjutettavissa.
- Led-lamppu E27 maks. 11W, ei sisälly pakkaukseen.
- Kotelointiluokka IP44.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C lamppusuositusten mukaan.
- Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.

AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


