AIRAM - Pylväsvalaisin - PUISTOPRISMA E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pylvässovitteen halkaisija - 48...60 mm
Liiketunnistin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200228215
Sähkönumero
4513123
Toimittajan tuotenumero
A5PUEE
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Pylvässovitteen halkaisija:
48...60 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Soveltuu off-grid-sähköjärjestelmään:
ei
Aurinkoenergialla toimiva:
ei
Integroidulla PV-paneelilla:
ei
Suojausluokka:
I
Soveltuu lampputeholle:
20...20 W
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
harmaa
Lampunpidin:
E27
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Säädettävä optiikka:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...35 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Kaapelin pituus:
4 m
Leveys:
580 mm
Korkeus/syvyys:
400 mm
Pituus:
580 mm
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
G
Halkaisija:
580 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kytkentätapa:
muu
Bluetooth -ohjattava:
ei
Kiinnitystyyppi ilmaisin/kommunikaatio moduulille:
ei ole
Valotunnistimella:
ei
Sisäinen paristo:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys D4i:
ei
Zhaga-D4i sertifioitu:
ei
Puistoprisma
Puistoprisma on vankkarakenteinen valaisin pihapiirien, puistojen, pysäköintialueiden ja muiden julkisten ulkotilojen valaisuun. Asennetaan suoraan 48–60 mm pylvääseen. Asennuskorkeus on 3–5 metriä. Puistoprismassa on kiusahäikäisyä vähentävä, sisäpuolelta prismoitettu kupu, jonka ansiosta valaisin on erittäin valotehokas. Voit valita joko kiinteän ledin tai E27-kantaisen mallin.
- Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.
- Harmaa.
- Suojausluokka I.
- Pylväsasennus (48–60 mm).
- Valaisimessa 4 m 3 x 1,5 mm2 kumikaapeli.
- Asennuskorkeus 3–5 m.
- Värilämpötila led-versiossa 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP54.
- Kiinteä led 31 W/2600 lm.
- Led-versiossa MacAdam 3 SDCM.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 … 35 °C.
- Hyötyelinikä L80 50 000 h (Ta25°C).
- On/off.
- Lamppusuositus: High power led maks. 18W ED75 E27, ei sisälly pakkaukseen.

AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


