AIRAM - Sähköinen lisätarvike - 24V IP20 Liitin 10mm 3m 5kpl

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi
AIRAM - Sähköinen lisätarvike - 24V IP20 Liitin 10mm 3m 5kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitin

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200315915

Sähkönumero

4147018

Toimittajan tuotenumero

A1APUI

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

liitin

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Apus 24V pikaliitin 3m johdolla. Toimitetaan 5 kpl:n paketissa.

Apus 24V pikaliitin 3m johdolla. Toimitetaan 5 kpl:n paketissa.