AIRAM - Sulakekotelo Pro - 500X650 KS ZCS GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulaketyyppi - kahvasulake (NH)
Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Korkeus - 650 mm
Leveys - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200294166
Sähkönumero
3000407
Toimittajan tuotenumero
A3SUAC
Tukkuerä
1
Sulaketyyppi:
kahvasulake (NH)
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
650 mm
Leveys:
500 mm
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Syvyys:
110 mm
Laajennusmahdollisuus:
ei
Lukittavissa olevalla kannella varustettu kahvasulakekotelo. Sähkösinkitty sekä jauhemaalattu harmaa teräsrunko. Kahvasulakkeet 00-3/28kpl.
Kannellinen, sähkösinkitystä teräksestä valmistettu vahvarakenteinen sulakekotelo on suunniteltu kahvasulakkeille. Sulakekotelossa on saranallinen, lukittavissa oleva kansi. Kansi on tiivistetty solukuminauhalla, joka estää lian ja pölyn kertymisen varokkeisiin. Runko on maalattu likaa hylkivällä harmaalla jauhemaalilla.
Kannellinen, sähkösinkitystä teräksestä valmistettu vahvarakenteinen sulakekotelo on suunniteltu kahvasulakkeille. Sulakekotelossa on saranallinen, lukittavissa oleva kansi. Kansi on tiivistetty solukuminauhalla, joka estää lian ja pölyn kertymisen varokkeisiin. Runko on maalattu likaa hylkivällä harmaalla jauhemaalilla.
- Runko ja kansi sähkösinkittyä terästä.
- Lukkosalpa ja saranat terästä.
- Harmaa jauhemaalaus (Interpon Thorium).
- Seinäasennus.
- Kahvasulakkeet 00-3/28kpl.
- Tilauksesta saatavilla useita eri RAL-värejä mm. 7016, 7024, 7032, 9005, 9006 ja 9016.

AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


