AIRAM - Vakiolamppu - A67 840 2452lm E27 SUPER OP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 19...19 W
Valovirta - 2452...2452 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 143 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
153 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6435200214768
Sähkönumero
4711547
Toimittajan tuotenumero
A7LACB
Tukkuerä
10
Lampputeho:
19...19 W
Valovirta:
2452...2452 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
143 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
67 mm
Säteen kulma:
200...200 °
Valotehokkuus:
129 lm/W
Lampun muoto:
pyöreä/pallomainen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
opaali
Lamppumerkintä:
A-type
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2452 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
154...154 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
19 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Superteho
Kun tarvitset erityisen paljon valoa, oikea valintasi on Superlux-lamppu. Valontuotto on huikeat 2452 lm, joka vastaa 150 W hehkulamppua. Sarjasta löytyy myös led-himmentimillä himmennettävät mallit, jotka erottaa pakkauksen DIM-symbolista. Ympäristöystävällisiin pahvipakkauksiin on merkitty hehkulamppuvastaavuus, joka helpottaa kuluttajan valintaa. Tekniset tiedot on esitetty selkeästi. Värilämpötilat ovat lämmin valkoinen ja kirkas valkoinen (2700 K ja 4000 K).
- Pitkä polttoikä 15 000 tuntia.
- Valoteho jopa 2 452 lm.
- Malliston lampuista osa on himmennettävissä.
- Hyvä värintoisto CRI > 80.
- Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä.
- Värilämpötilat 2700K ja 4000K, opaali kupu.
- Ei UV- tai IR-säteilyä.
- Eivät sisällä elohopeaa.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


