AIRAM - Alasvalo - 130 IP54 10W 3CCT WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200324719
Sähkönumero
4147067
Toimittajan tuotenumero
100161
Tukkuerä
1
Compact XL Alasvalo 4W-10W 3000/3500/4000K 500-1300lm Keskileveä säde 20-40°; Ei him; IP54; IK03; SL II; L70B50 100000h; CRI>80; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 133
Compact XL
Compact XL on monipuolinen ja laadukas alasvalosarja, joka luo tilaan tasaisesti jakautuvaa valoa. Mallisto on suunniteltu julkisiin tiloihin, kuten aulatiloihin ja käytäville sekä erityisesti toimistoihin ja oppilaitoksiin. Valaisin soveltuu erinomaisesti myös saneerauskohteisiin. Sarjassa on useita erikokoisia valaisimia sekä PIR-malli. Valaisimet on suunniteltu niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän kiusahäikäisyä, ja niiden UGR-arvo on alle 19. Tehon ja värilämpötilan voi valita useasta vaihtoehdosta. Valaisimet ovat erittäin energiatehokkaita ja pitkäikäisiä, ja niillä on hyvä lm/w-suhde. Lisätarvikkeiden valikoima on erityisen laaja ja sen avulla voit muokata valaisinvalintoja monipuolisesti kohteesi ehdoilla. Kehyksen saa kolmella eri perusvärillä sekä projektikohtaisesti RAL Classic -värikartasta räätälöiden. Heijastin on saatavana neljässä eri värissä. Lisätarvikkeena on myös sovituskehyksiä, joilla valaisimet saa mukautettua isompiin upotusaukkoihin sekä kehyksiä pinta-asennukseen.
Compact XL
Compact XL on monipuolinen ja laadukas alasvalosarja, joka luo tilaan tasaisesti jakautuvaa valoa. Mallisto on suunniteltu julkisiin tiloihin, kuten aulatiloihin ja käytäville sekä erityisesti toimistoihin ja oppilaitoksiin. Valaisin soveltuu erinomaisesti myös saneerauskohteisiin. Sarjassa on useita erikokoisia valaisimia sekä PIR-malli. Valaisimet on suunniteltu niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän kiusahäikäisyä, ja niiden UGR-arvo on alle 19. Tehon ja värilämpötilan voi valita useasta vaihtoehdosta. Valaisimet ovat erittäin energiatehokkaita ja pitkäikäisiä, ja niillä on hyvä lm/w-suhde. Lisätarvikkeiden valikoima on erityisen laaja ja sen avulla voit muokata valaisinvalintoja monipuolisesti kohteesi ehdoilla. Kehyksen saa kolmella eri perusvärillä sekä projektikohtaisesti RAL Classic -värikartasta räätälöiden. Heijastin on saatavana neljässä eri värissä. Lisätarvikkeena on myös sovituskehyksiä, joilla valaisimet saa mukautettua isompiin upotusaukkoihin sekä kehyksiä pinta-asennukseen.
- Runko ja heijastin alumiinia, linssit muovia.
- Valkoinen RAL 9016, musta RAL 9005, harmaa RAL 7037.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus kattoon.
- Ketjutettavissa: on/off ja Casambi 3 x 1,5/2,5 mm2, Pir 4 x 1,5/2,5 mm2 ja Dali 5 x 2,5 mm2.
- Asennuskorkeus 2–5 m.
- Kiinteä led, teho ja lumen vaihdettavissa valaisimesta.
- Heijastin vakio, mattavalkoinen ja mattahopea:
- 130 mm: 4 W 500 lm, 6 W 750 lm, 8 W 1050 lm, 10 W 1300 lm.
- 150 mm: 8 W 1150 lm, 10 W 1400 lm, 12 W 1700 lm, 14 W 1800 lm.
- 170 mm: 18 W 2700 lm, 20 W 3000 lm, 22 W 3300 lm, 24 W 3350 lm.
- 210 mm: 18 W 2650 lm, 20 W 2950 lm, 22 W 3200 lm, 24 W 3250 lm.
- Heijastin, mattamusta:
- 130 mm: 4 W 450 lm, 6 W 650 lm, 8 W 900 lm, 10 W 1100 lm.
- 150 mm: 8 W 950 lm, 10 W 1250 lm, 12 W 1500 lm, 14 W 1600 lm.
- 170 mm: 18 W 2400 lm, 20 W 2650 lm, 22 W 2900 lm, 24 W 2950 lm.
- 210 mm: 18 W 2350 lm, 20 W 2800 lm, 22 W 3000 lm, 24 W 3100 lm.
- 170 PIR: 6 W 1050 lm, 8 W 1100 lm, 10 W 1350 lm, 11 W 1500 lm, 12 W 1650 lm.
- Värilämpötilat 3000 K, 3500 K ja 4000 K, vaihdettavissa valaisimesta. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP54.
- IK03.
- On/off, Dali ja Casambi.
- Pir-mallit toimivat passiivisella infrapunatunnistinperiaatteella ja soveltuvat master/slave (M/S) -asennukseen, mahdollistaen maks. 3 orjavalaisimen käytön.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- Virtalähteiden elinikä DA- ja CA-malleissa 100 000 h.
- Vakiona korkeakiiltoinen heijastin valkoisella eturenkaalla.
- Mattaheijastimet ovat saatavana kaikkiin kokoihin mustana, valkoisena ja hopean värisenä.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


