AIRAM - Alasvalo Compact XL - 150 IP54 14W 3CCT WH

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

14 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24 W

Ulkohalkaisija:

170 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot228 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 14 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

348 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200306999

Sähkönumero

4146960

Toimittajan tuotenumero

A1EMB1

Tukkuerä

24

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

14 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

140...150 mm

Ulkohalkaisija:

170 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP54

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1150...1800 lm

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Soveltuu lampputeholle:

8...14 W

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

58 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

170 mm

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

95 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Säädettävä valonjako:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Pituus:

170 mm

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Kytkentätapa:

krimppaus

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

0...25 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Häikäisyarvo (UGR):

19

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

200...350 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Heijastimen väri:

hopea

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

27

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

45

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Kiinteä korkeus:

2000...5000 mm

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

10 %

Valaisimen valotehokkuus:

130...130 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Compact XL Alasvalo 8W-14W 3000/3500/4000K 1150-1800lm Keskileveä säde 20-40°; Ei him; IP54; IK03; SL II; L70B50 100000h; CRI>80; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 45

Compact  XL

Compact XL on monipuolinen ja laadukas alasvalosarja, joka luo tilaan tasaisesti jakautuvaa valoa. Mallisto on suunniteltu julkisiin tiloihin, kuten aulatiloihin ja käytäville sekä erityisesti toimistoihin ja oppilaitoksiin. Valaisin soveltuu erinomaisesti myös saneerauskohteisiin. Sarjassa on useita erikokoisia valaisimia sekä PIR-malli. Valaisimet on suunniteltu niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän kiusahäikäisyä, ja niiden UGR-arvo on alle 19. Tehon ja värilämpötilan voi valita useasta vaihtoehdosta. Valaisimet ovat erittäin energiatehokkaita ja pitkäikäisiä, ja niillä on hyvä lm/w-suhde. Lisätarvikkeiden valikoima on erityisen laaja ja sen avulla voit muokata valaisinvalintoja monipuolisesti kohteesi ehdoilla. Kehyksen saa kolmella eri perusvärillä sekä projektikohtaisesti RAL Classic -värikartasta räätälöiden. Heijastin on saatavana neljässä eri värissä. Lisätarvikkeena on myös sovituskehyksiä, joilla valaisimet saa mukautettua isompiin upotusaukkoihin sekä kehyksiä pinta-asennukseen.

  • Runko ja heijastin alumiinia, linssit muovia.
  • Valkoinen RAL 9016, musta RAL 9005, harmaa RAL 7037.
  • Suojausluokka II.
  • Uppoasennus kattoon.
  • Ketjutettavissa: on/off ja Casambi 3 x 1,5/2,5 mm2, Pir 4 x 1,5/2,5 mm2 ja Dali 5 x 2,5 mm2.
  • Asennuskorkeus 2–5 m.
  • Kiinteä led, teho ja lumen vaihdettavissa valaisimesta.
  • Heijastin vakio, mattavalkoinen ja mattahopea:
  • 130 mm: 4 W 500 lm, 6 W 750 lm, 8 W 1050 lm, 10 W 1300 lm.
  • 150 mm: 8 W 1150 lm, 10 W 1400 lm, 12 W 1700 lm, 14 W 1800 lm.
  • 170 mm: 18 W 2700 lm, 20 W 3000 lm, 22 W 3300 lm, 24 W 3350 lm.
  • 210 mm: 18 W 2650 lm, 20 W 2950 lm, 22 W 3200 lm, 24 W 3250 lm.
  • Heijastin, mattamusta:
  • 130 mm: 4 W 450 lm, 6 W 650 lm, 8 W 900 lm, 10 W 1100 lm.
  • 150 mm: 8 W 950 lm, 10 W 1250 lm, 12 W 1500 lm, 14 W 1600 lm.
  • 170 mm: 18 W 2400 lm, 20 W 2650 lm, 22 W 2900 lm, 24 W 2950 lm.
  • 210 mm: 18 W 2350 lm, 20 W 2800 lm, 22 W 3000 lm, 24 W 3100 lm.
  • 170 PIR: 6 W 1050 lm, 8 W 1100 lm, 10 W 1350 lm, 11 W 1500 lm, 12 W 1650 lm.
  • Värilämpötilat 3000 K, 3500 K ja 4000 K, vaihdettavissa valaisimesta. CRI > 80 / Ra > 80.
  • MacAdam 3 SDCM.
  • IP20/IP54.
  • IK03.
  • On/off, Dali ja Casambi.
  • Pir-mallit toimivat passiivisella infrapunatunnistinperiaatteella ja soveltuvat master/slave (M/S) -asennukseen, mahdollistaen maks. 3 orjavalaisimen käytön.
  • Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
  • Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
  • Virtalähteen elinikä 50 000 h.
  • Virtalähteiden elinikä DA- ja CA-malleissa 100 000 h.
  • Vakiona korkeakiiltoinen heijastin valkoisella eturenkaalla.
  • Mattaheijastimet ovat saatavana kaikkiin kokoihin mustana, valkoisena ja hopean värisenä.


AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan