AIRAM - Alasvalo Compact XL - 210 IP54 24W 3CCT WH

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

24 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 W

Ulkohalkaisija:

228 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot170 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 24 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

487 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200307019

Sähkönumero

4146962

Toimittajan tuotenumero

A1EMB3

Tukkuerä

16

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

24 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

200...210 mm

Ulkohalkaisija:

228 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP54

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2650...3250 lm

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Soveltuu lampputeholle:

18...24 W

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

61 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

228 mm

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

95 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Säädettävä valonjako:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Pituus:

228 mm

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Kytkentätapa:

krimppaus

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

0...25 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Häikäisyarvo (UGR):

19

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

450...600 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Heijastimen väri:

hopea

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

21

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

35

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Kiinteä korkeus:

2000...5000 mm

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

10 %

Valaisimen valotehokkuus:

135...135 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Compact XL Alasvalo 18W-24W 3000/3500/4000K 2650-3250lm Keskileveä säde 20-40°; Ei him; IP54; IK03; SL II; L70B50 100000h; CRI>80; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 35



Compact XL

Compact XL on monipuolinen ja laadukas alasvalosarja, joka luo kirkasta ja tasaisesti jakautuvaa valoa. Mallisto on suunniteltu julkisiin tiloihin, kuten aulatiloihin ja käytäville sekä erityisesti toimistoihin ja oppilaitoksiin. Valaisimet on suunniteltu niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän kiusahäikäisyä, ja niiden UGR-arvo on alle 19. Valaisin soveltuu erinomaisesti myös saneerauskohteisiin. Sarja tarjoaa neljä eri kokoista valaisinta, mukaan lukien PIR-mallin. Tehon ja värilämpötilan voi valita useasta vaihtoehdosta. Voit valita kolmesta eri perusväristä tilaasi sopivat mallit. Lisäksi projektikohtaisesti saatavana runkovärit RAL-Classic -sarjasta. Valaisimet ovat erittäin energiatehokkaita ja pitkäikäisiä, ja niillä on hyvä lm/w-suhde. Lisätarvikkeena on saatavana sovituskehyksiä.

  • Runko ja kupu alumiinia, linssit muovia.
  • Valkoinen RAL 9016, musta RAL 9005, harmaa RAL 7037.
  • Suojausluokka II.
  • Uppoasennus kattoon.
  • Ketjutettavissa: on/off ja Casambi 3 x 1,5/2,5 mm2, Pir 4 x 1,5/2,5 mm2 ja Dali 5 x 2,5 mm2.
  • Asennuskorkeus 2–5 m.
  • Kiinteä led, teho ja lumen vaihdettavissa valaisimesta:
  • 150 mm: 8 W 1150 lm, 10 W 1400 lm, 12 W 1700 lm, 14 W 1800 lm.
  • 170 mm: 18 W 2700 lm, 20 W 3000 lm, 22 W 3300 lm, 24 W 3350 lm.
  • 210 mm: 18 W 2650 lm, 20 W 2950 lm, 22 W 3200 lm, 24 W 3250 lm.
  • 170 mm Pir: 6 W 1050 lm, 8 W 1100 lm, 10 W 1350 lm, 11 W 1500 lm, 12 W 1650 lm.
  • Värilämpötilat 3000 K, 3500 K ja 4000 K, vaihdettavissa valaisimesta. CRI > 80 / Ra > 80.
  • MacAdam 3 SDCM.
  • IP20/IP54.
  • IK03.
  • On/off, Dali ja Casambi.
  • Pir-mallit toimivat passiivisella infrapunatunnistinperiaatteella ja soveltuvat master/slave (M/S) -asennukseen, mahdollistaen maks. 3 orjavalaisimen käytön.
  • Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
  • Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
  • Virtalähteen elinikä 50 000 h.
  • Virtalähteiden elinikä DA- ja CA-malleissa 100 000 h.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan