Varastointi päättyy

AIRAM - Alasvalo - IP23 GX53 LED 5W/830 SI

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 15000 h

  • Kotelointiluokka (IP) - IP23

  • Järjestelmän enimmäisteho - 5 W

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200177377

Sähkönumero

4107125

Toimittajan tuotenumero

A1PLBM

Tukkuerä

A1PLBM

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

15000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP23

Järjestelmän enimmäisteho:

5 W

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen mitoitettu valovirta:

480 lm

Valaisimen tehokkuus:

94 lm/W

Pinta-asennus:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Kosketinkiskoasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Lampunpidin:

GX53

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

muovipinnoitettu

Rungon väri:

hopea

Harjattu pinta:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Heijastin:

ei ole

Valonjako:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Suojausluokka:

II

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

0...25 °C

Soveltuu lampputeholle:

5...5 W

Valon väri:

valkoinen

Valovirta:

480...480 lm

Tehokerroin:

0.5

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Leveys:

104 mm

Korkeus/syvyys:

39 mm

Pituus:

104 mm

Ulkohalkaisija:

104 mm

Upotusleveys:

90 mm

Rakenteellinen upotussyvyys:

34 mm

Upotuspituus:

90 mm

Upotushalkaisija:

90...90 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1...2.5 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

50

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

80

Integroitu varateholähde:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Planex Alasvalo 5W 3000K 480lm Avauskulma Erittäin leveä säde >80ast: Eihim: IP23: SL II: L70B50 15000h: LED vaihdettava: Sisältää lampun:CRI>80: SDCM6: Soveltuu läpijohdotukseen: 3x2.5mm2: Kotelo Muovi: Värihop: Suojus Ei ole: C16 maks. 80