AIRAM - Kattokiinnike HIGHBAY - KIINNITYSSANKA 30AST HIGHBAY M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Läpinäkyvä - ei
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200240521
Sähkönumero
4310631
Toimittajan tuotenumero
A3KACC
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Läpinäkyvä:
ei
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
KIINNITYSSANKA. KÄÄNTÖSÄDE 45 ASTETTA. SOPII 90W HIGHBAY M -VALASIMIIN.
Highbay
Energiatehokas syväsäteilijäsarja Highbay valaisee korkeita tiloja. Käyttökohteita ovat erilaiset varastohallit ja aulat sekä muut korkeaa asennuskorkeutta vaativat tilat. Sarjasta löytyy kolme eri tehoa ja se on saatavana Dali-2-versiona sekä langattomana ohjausratkaisuna. Energiatehokkuus jopa 140 lm / W. Dali-2-versiot voidaan räätälöidä langattomaan valaistuksen ohjaukseen. Lisävarusteena kiinnityssanka.
Highbay
Energiatehokas syväsäteilijäsarja Highbay valaisee korkeita tiloja. Käyttökohteita ovat erilaiset varastohallit ja aulat sekä muut korkeaa asennuskorkeutta vaativat tilat. Sarjasta löytyy kolme eri tehoa ja se on saatavana Dali-2-versiona sekä langattomana ohjausratkaisuna. Energiatehokkuus jopa 140 lm / W. Dali-2-versiot voidaan räätälöidä langattomaan valaistuksen ohjaukseen. Lisävarusteena kiinnityssanka.
- Runko painevalettua alumiinia, kupu iskunkestävää, UV-suojattua polykarbonaattia.
- Musta, RAL 9017.
- Suojausluokka I.
- Asennus valaisinripustuskiskoon ja kattoon, ripustus joko kettingillä tai vaijerilla.
- Asennuskorkeus 5–12 m.
- Dali-2-mallit ketjutettavissa 5 x 2,5 mm2.
- Casambi-mallit ketjutettavissa 3 x 2,5 mm2.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP65.
- IK10.
- Kiinteä led 90 W / 12 600 lm, 150 W / 21 000 lm, 240 W / 36 000 lm.
- MacAdam 5 SDCM.
- Dali-2- ja Casambi-mallit 90 W, 150 W ja 240 W.
- Dali-2- ja Casambi-mallit kiinteällä kytkentärasialla.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 … 45 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta35°C).
- Hyötyelinikä L90 35 000 h.
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.


