AIRAM - Kattokuppi - Kattokuppi kiristysruuvilla

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Korkeus - 92 mm

  • Halkaisija - 119 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200175151

Sähkönumero

4116036

Toimittajan tuotenumero

T1KKAA

Tukkuerä

5

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Korkeus:

92 mm

Halkaisija:

119 mm

KATTOKUPPI KIRISTYSRUUVILLA, MUOVIA

Valaisintarvikkeet
Perustarvikkeet valaisinasennuksiin.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan