AIRAM - Kehys - PINTA-AS.KEHYS A 600X600/78MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 675 mm
Leveys - 675 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200253644
Sähkönumero
4222798
Toimittajan tuotenumero
D2SOXA
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
675 mm
Leveys:
675 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
87 mm
Läpinäkyvä:
ei
Softy Pinta-asennuskehys 600mm x 600mm, korkeus 87mm
Softy Pinta-asennuskehys 600mm x 600mm, korkeus 87mm.
Softy Pinta-asennuskehys 600mm x 600mm, korkeus 87mm.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


