AIRAM - Kehys PLATEIA UQA - Pinta-as.kehys 600X600/48mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 603 mm
Leveys - 603 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200214485
Sähkönumero
4289973
Toimittajan tuotenumero
D2PSXA
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
603 mm
Leveys:
603 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
45 mm
Läpinäkyvä:
ei
Pinta-asennuskehys, 600x600mm, soveltuu käytettäväksi valaisimissa Plateia/Ebba, (596x596mm)
Plateia Q pinta-asennuskehys
Pinta-asennuskehys, 600x600mm, soveltuu käytettäväksi valaisimissa Plateia/Ebba, (596x596mm)
Plateia Q pinta-asennuskehys
Pinta-asennuskehys, 600x600mm, soveltuu käytettäväksi valaisimissa Plateia/Ebba, (596x596mm)
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


