AIRAM - Kodinkonelamppu - 10W 100lm G4 UUNILAMPPU

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi
AIRAM - Kodinkonelamppu - 10W 100lm G4 UUNILAMPPU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 10 W

  • Valovirta - 100 lm

  • Kanta - G9

  • Värilämpötila - 2700 K

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 1000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200314628

Sähkönumero

4714145

Toimittajan tuotenumero

A7POAF

Tukkuerä

10

Lampputeho:

10 W

Valovirta:

100 lm

Kanta:

G9

Värilämpötila:

2700 K

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

1000 h

Lamppujännite:

12...12 V

Kokonaispituus:

32 mm

Malli / Tyyppi:

kirkas

Halkaisija:

8 mm

Kirkas polttimokupuinen halogeeni uunilamppu 10W 2700K G4 100lm 1000h 8 x 32 mm, maks. 300 °C, blisterpakkaus.

Hehku- ja halogeenilamput ovat teknisiltä ominaisuuksiltaan toistaiseksi ylivoimaisia hyvin kuumissa käyttöympäristöissä. Uuneihin soveltuvat lamput kestävät jopa + 300 °C lämpötilan. AC/DC 12V 10 W 100 lm Käyttöympäristön lämpötila 0 ... +300 °C.