Etusivu

AIRAM - Kodinkonelamppu - HALO PO 40W 490lm G9 1000h BL

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi
AIRAM - Kodinkonelamppu - HALO PO 40W 490lm G9 1000h BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200300577

Sähkönumero

V007505

Toimittajan tuotenumero

9410817

Tukkuerä

10

Kirkas polttimokupuinen halogeeni uunilamppu 40W 2700K G9 490lm 1000h 10x 42 mm, maks. 300 °C, blisterpakkaus.