Etusivu

AIRAM - Kodinkonelamppu - P45 40w 350lm E14 1000h BL

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi
AIRAM - Kodinkonelamppu - P45 40w 350lm E14 1000h BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200300546

Sähkönumero

V007504

Toimittajan tuotenumero

9410816

Tukkuerä

10

Kirkas pienkupuinen uunihehkulamppu 40W 2700K E14 350lm 1000h 45 x 77mm, maks. 300 °C, blisterpakkaus.