AIRAM - Kodinkonelamppu - PO 25W 200lm G9 UUNILAMPPU

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi
AIRAM - Kodinkonelamppu - PO 25W 200lm G9 UUNILAMPPU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 25 W

  • Valovirta - 200 lm

  • Kanta - G9

  • Värilämpötila - 2700 K

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 1000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200314611

Sähkönumero

4714165

Toimittajan tuotenumero

A7POAH

Tukkuerä

10

Lampputeho:

25 W

Valovirta:

200 lm

Kanta:

G9

Värilämpötila:

2700 K

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

1000 h

Lamppujännite:

220...240 V

Kokonaispituus:

42 mm

Malli / Tyyppi:

kirkas

Halkaisija:

14 mm

Kirkas polttimokupuinen halogeeni uunilamppu 25W 2700K G9 200lm 1000h 14 x 42 mm, maks. 300 °C, blisterpakkaus.

Hehku- ja halogeenilamput ovat teknisiltä ominaisuuksiltaan toistaiseksi ylivoimaisia hyvin kuumissa käyttöympäristöissä. Uuneihin soveltuvat lamput kestävät jopa + 300 °C lämpötilan. AC220-240V 25 W 200 lm Käyttöympäristön lämpötila 0 ... +300 °C.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan