AIRAM - Kohdelamppu - FG R50 827 345lm E14 36D DIM

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanta:

E14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Halkaisija:

50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4...4 W

  • Valovirta - 345...345 lm

  • Kanta - E14

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 84 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

35 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200312396

Sähkönumero

4714125

Toimittajan tuotenumero

A7LEF1

Tukkuerä

6

Lampputeho:

4...4 W

Valovirta:

345...345 lm

Kanta:

E14

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

84 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

50 mm

Säteen kulma:

90...90 °

Valotehokkuus:

86 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

R50

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

345 lm

Tehokerroin:

0.8

Nimellisvirta-alue:

20...24 mA

Valovoima:

570 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

4 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kirkas himmennettävä R50-kohdekupuinen led-lamppu 4W 2700K E14 345lm 36D 15000h 50x84mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Sarjan kirkaskupuiset filamenttilamput korvaavat vanhat hehku- ja halogeenilamput. Lisäksi lamppuja voi himmentää led-himmentimillä. Himmennettävyydestä kertoo hyvin erottuva DIM-symboli. Valo tuotetaan ohuilla led-nauhoilla. Filamenttilamput sopivat erityisesti kristallikruunuihin. Värilämpötila on miellyttävä lämmin valkoinen (2700 K). Ympäristöystävälliset pahvipakkaukset on värikoodattu. Väri kertoo hehkulamppuvastaavuuden ja helpottaa kuluttajan valintaa. Myös tekniset tiedot on esitetty selkeästi.

  • Lamppujen polttoikä 15 000 tuntia.
  • Lampuilla täysin ympärisäteilevä valonjako, sopivat hyvin plafondeihin ja pöytävalaisimiin.
  • Välitön syttyminen ja täysi valontuotto, myös pakkasessa.
  • Toimintalämpötila-alue -30 ... +40 °C.
  • Hyvä värintoisto CRI > 80.
  • Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä.
  • Värilmpötila 2700K, kirkas kupu.
  • Ei UV- tai IR-säteilyä.
  • Eivät sisällä elohopeaa.
  • Kolmen vuoden takuu.