Etusivu

AIRAM - Kohdelamppu - FG R50 840 345lm E14 36D DIM

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanta:

E14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE27

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Halkaisija:

50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4...4 W

  • Valovirta - 345...345 lm

  • Kanta - E14

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 84 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200312402

Sähkönumero

4714126

Toimittajan tuotenumero

A7LEF2

Tukkuerä

6

Lampputeho:

4...4 W

Valovirta:

345...345 lm

Kanta:

E14

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

84 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

50 mm

Säteen kulma:

90...90 °

Valotehokkuus:

86 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

R50

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

345 lm

Tehokerroin:

0.8

Nimellisvirta-alue:

20...24 mA

Valovoima:

570 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

4 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kirkas himmennettävä R50-kohdekupuinen led-lamppu 4W 4000K E14 345lm 36D 15000h 50x84mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Yleiskäyttöön tarkoitetuissa sarjan lampuissa on kirkas valkoinen värisävy (4000 K), joka lisää työtehoa ja vireyttä. Lamppuja voi käyttää monipuolisesti kodin eri tilojen valaisemiseen, eteisestä olohuoneeseen. Opaali valonlähde antaa häikäisemättömän valon. Sarjassa on useita eri kupu- ja kantamalleja sekä himmennettäviä lamppuja. Himmennettävissä malleissa on hyvin erottuva DIM-symboli. Ympäristöystävälliset pahvipakkaukset on värikoodattu. Väri kertoo hehkulamppuvastaavuuden ja helpottaa kuluttajan valintaa. Myös tekniset tiedot on esitetty selkeästi.

  • Lamppujen polttoikä on 15 000 tuntia.
  • Himmennettävissä led-himmentimellä.
  • Toimintalämpötila-alue -30 … +40 °C.
  • Hyvä värintoistoindeksi CRI > 80.
  • Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä.
  • Värilämpötila 4000K, opaali kupu.
  • Ei UV- tai IR-säteilyä.
  • Eivät sisällä elohopeaa.
  • Kolmen vuoden takuu.