AIRAM - Kohdelamppu - FG R63 840 345lm E27 36D DIM

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanta:

E27
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE14

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Halkaisija:

63 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4...4 W

  • Valovirta - 345...345 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 102 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

35 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200312426

Sähkönumero

4714133

Toimittajan tuotenumero

A7LEF4

Tukkuerä

6

Lampputeho:

4...4 W

Valovirta:

345...345 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

102 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

63 mm

Säteen kulma:

90...90 °

Valotehokkuus:

86 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

R63

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

345 lm

Tehokerroin:

0.8

Nimellisvirta-alue:

20...24 mA

Valovoima:

570 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

4 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kirkas himmennettävä R63-kohdekupuinen led-lamppu 4W 4000K E27 345lm 36D 15000h 63x102mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Yleiskäyttöön tarkoitetuissa sarjan lampuissa on kirkas valkoinen värisävy (4000 K), joka lisää työtehoa ja vireyttä. Lamppuja voi käyttää monipuolisesti kodin eri tilojen valaisemiseen, eteisestä olohuoneeseen. Opaali valonlähde antaa häikäisemättömän valon. Sarjassa on useita eri kupu- ja kantamalleja sekä himmennettäviä lamppuja. Himmennettävissä malleissa on hyvin erottuva DIM-symboli. Ympäristöystävälliset pahvipakkaukset on värikoodattu. Väri kertoo hehkulamppuvastaavuuden ja helpottaa kuluttajan valintaa. Myös tekniset tiedot on esitetty selkeästi.

  • Lamppujen polttoikä on 15 000 tuntia.
  • Himmennettävissä led-himmentimellä.
  • Toimintalämpötila-alue -30 … +40 °C.
  • Hyvä värintoistoindeksi CRI > 80.
  • Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä.
  • Värilämpötila 4000K, opaali kupu.
  • Ei UV- tai IR-säteilyä.
  • Eivät sisällä elohopeaa.
  • Kolmen vuoden takuu.