Etusivu

AIRAM - Kohdelamppu - LED PO 827 500lm G9 4W 15000h BL

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi
AIRAM - Kohdelamppu - LED PO 827 500lm G9 4W 15000h BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200300485

Sähkönumero

V007501

Toimittajan tuotenumero

9410814

Tukkuerä

10

Kirkas polttimokupuinen led-lamppu 4W 2700K G9 500lm 15000h 14x60mm,kupu lasia, blisterpakkaus. Taajuus ~50Hz.