AIRAM - Koristerengas - LUMI KORISTERENGAS 400 VA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 480 mm
Leveys - 480 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200187741
Sähkönumero
4209627
Toimittajan tuotenumero
A2LUCX
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
480 mm
Leveys:
480 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
38 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
480 mm
KORISTERENGAS LUMI 400 VALAISIMEEN