AIRAM - Kynttilälamppu - C35 827 250lm E14 360 OP

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

2.2...2.2 W

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2.2...2.2 W

  • Valovirta - 250...250 lm

  • Kanta - E14

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 97 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200317841

Sähkönumero

4710231

Toimittajan tuotenumero

A7ONNF

Tukkuerä

10

Lampputeho:

2.2...2.2 W

Valovirta:

250...250 lm

Kanta:

E14

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

97 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

35 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

100 lm/W

Lampun muoto:

kynttilä

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

250 lm

Tehokerroin:

0.5

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

3 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Opaali kynttiläkupuinen led-lamppu 2,2W 2700K E14 250lm 15000h 35x97mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Onni Erittäin kattava lamppusarja, josta löytyy vaihtoehto kaikkiin kodin valaistustarpeisiin. Kevyet ja kestävät lamput korvaavat täysin hehku- ja halogeenilamput sekä energiansäästölamput. Lamppujen värilämpötila on miellyttävä lämmin valkoinen (2700 K). Opaali valonlähde antaa häikäisemättömän valon. Ympäristöystävälliset pahvipakkaukset on värikoodattu. Väri kertoo hehkulamppuvastaavuuden ja helpottaa kuluttajan valintaa. Myös tekniset tiedot on esitetty selkeästi. Varmista sarjan 12 V lamppujen ja muuntajan yhteensopivuus. Lamppujen polttoikä 15 000 tuntia. Mallistossa G9-, G4- ja GU5.3-kantaisia lamppuja. Mallistossa kohdelamppuja GU10-, E14- ja E27-kannoilla. Välitön syttyminen ja täysi valontuotto, myös pakkasessa. Toimintalämpötila-alue -30 ... +40 °C. Hyvä värintoisto CRI > 80. Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä. Värilämpötila 2700K, opaali kupu. Valotehokkuus jopa 132 lm/W. Ei UV- tai IR-säteilyä. Eivät sisällä elohopeaa. Kolmen vuoden takuu.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan