AIRAM - Kynttilälamppu - C35 830 470lm E14 FIL DIM OP

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.2...4.2 W

  • Valovirta - 470...470 lm

  • Kanta - E14

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 97 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

35 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200321053

Sähkönumero

4714182

Toimittajan tuotenumero

A7SDAG

Tukkuerä

10

Lampputeho:

4.2...4.2 W

Valovirta:

470...470 lm

Kanta:

E14

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

97 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

35 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

112 lm/W

Lampun muoto:

kynttilä

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

470 lm

Tehokerroin:

0.7

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Opaali kynttiläkupuinen himmennettävä filamentti led-lamppu 4,2W 3000K E14 470lm 25000h 35x97mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Airam Pro Led 3000K OP FIL DIMAiram Pro led 3000 K täysilasisten filamenttilamppujen valikoima on erittäin monipuolinen. Mallistosta löytyy useita eri lumenvaihtoehtoja. Kaikki mallit ovat himmennettäviä. Lampulla on täysin kattava 360 asteen valonjako, joten se antaa valoa myös kannan suuntaan. Opaalikuvun ansiosta valo ei häikäise. Erittäin pitkä polttoikä, 25 000 tuntia. Täysi valontuotto heti, myös pakkasessa. Värilämpötila 3000 K. Hyvä värintoisto CRI > 80. Jatkuva, tasainen spektri, ei värivääristymiä. Ei UV- tai IR-säteilyä. Ei elohopeaa. Kaikki mallit himmennettävissä led-himmentimillä.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan