AIRAM - Kynttilälamppu - C35 840 470lm E14 FIL DIM OP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4.2...4.2 W
Valovirta - 470...470 lm
Kanta - E14
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 97 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
35 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6435200321060
Sähkönumero
4714183
Toimittajan tuotenumero
A7SDAH
Tukkuerä
10
Lampputeho:
4.2...4.2 W
Valovirta:
470...470 lm
Kanta:
E14
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
97 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
35 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
112 lm/W
Lampun muoto:
kynttilä
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
opaali
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
470 lm
Tehokerroin:
0.7
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
5 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Airam Pro led 4000K OP FIL DIMAiram Pro led 4000 K täysilasisten filamenttilamppujen valikoima on erittäin monipuolinen. Mallistosta löytyy useita eri lumenvaihtoehtoja. Kaikki mallit ovat himmennettäviä. Lampulla on täysin kattava 360 asteen valonjako, joten se antaa valoa myös kannan suuntaan. Opaalikuvun ansiosta valo ei häikäise. Erittäin pitkä polttoikä, 25 000 tuntia. Täysi valontuotto heti, myös pakkasessa. Värilämpötila 4000 K. Hyvä värintoisto CRI > 80. Jatkuva, tasainen spektri, ei värivääristymiä. Ei UV- tai IR-säteilyä. Ei elohopeaa. Kaikki mallit himmennettävissä led-himmentimillä.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


