AIRAM - Kynttilälamppu - C38 827 470lm E14 SAUNA OP

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanta:

E14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE27

Lampun muoto:

kynttilä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpyöreä/pallomainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.7...4.7 W

  • Valovirta - 470...470 lm

  • Kanta - E14

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 110 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

35 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200255440

Sähkönumero

4713820

Toimittajan tuotenumero

A7SABC

Tukkuerä

10

Lampputeho:

4.7...4.7 W

Valovirta:

470...470 lm

Kanta:

E14

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

110 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

10000 h

Halkaisija:

38 mm

Säteen kulma:

280...280 °

Valotehokkuus:

100 lm/W

Lampun muoto:

kynttilä

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

470 lm

Tehokerroin:

0.4

Nimellisvirta-alue:

45...45 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Opaali kynttiläkupuinen led-lamppu lämpimiin käyttöolosuhteisiin, +60 °C, 4,7W 2700K E14 470lm 10000h 38x110mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Sauna led +60 °C
Sauna-sarjan lamput on suunniteltu normaalia kuumempiin olosuhteisiin. Ne kestävät jopa 60 asteen ympäristölämpötilan. Huomioithan, että lamppu tulee sijoittaa matalalla oleviin saunavalaisimiin. Ympäristöystävällisiin pahvipakkauksiin on merkitty hehkulamppuvastaavuus, joka helpottaa kuluttajan valintaa. Tekniset tiedot on esitetty selkeästi. Värilämpötila on lämmin valkoinen (2700 K tai 2800 K).
  • Saunaledin komponentit kestävät korkeaa lämpötilaa.
  • Sopii valaisimiin, jotka sijaitsevat saunassa matalalla, esim. lauteiden alla.
  • Malleina vakiokupu E27 ja kynttiläkupu E14.
  • Värilämpötila 2700K tai 2800K, opaali kupu.
  • Ei UV- tai IR-säteilyä.
  • Eivät sisällä elohopeaa.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan