AIRAM - LED-profiili - Profiili 2m AL PCC 7 R

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200184061

Sähkönumero

4209016

Toimittajan tuotenumero

L2ALBC

Tukkuerä

1

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Slimline 7 r kirkas 2m profiili. Profiili alumiinia, kupu polykarbonaattia. Uppoasennus.

Slimline 7 R

Slimline 7 R on puhtaasti muotoiltu matala alumiiniprofiili enintään 12 mm leveille led-nauhoille. Uppoasennus kattoon, seinään tai esimerkiksi uraan työtasojen alapinnoille. Erillisinä lisätarvikkeina päätykappaleet joko johdinaukolla tai ilman. Tutustu myös muihin Slimline-tuotesarjoihin.

  • Runko anodisoitua alumiinia, kirkas tai opaali kupu, UV-suojattua polykarbonaattia.
  • Käytetään enintään 12 mm IP20-suojausluokan led-nauhojen kanssa. Ilman kupua soveltuu myös enintään 12 mm IP65-nauhoille.
  • Lisätarvikkeena saatavien päätyjen kanssa sekä kupu kiinnitettynä profiilista saadaan suojausluokka IP21.
  • Saatavana 1 m ja 2 m profiili, kirkkaalla tai opaalilla kuvulla.
  • Lisätarvikkeena saatavilla päätypalat.
  • Projektikohtaisesti saatavana räätälöitävät profiilipituudet (max. 6 m).
  • Katso myös led-nauhojen ja profiilien yhteensopivuustaulukko.



AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan