AIRAM - Liitin - LINEAR JAKOLIITIN 1-4

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - virransyöttö sarjassa

  • Johtimien määrä - 2

  • Väri - valkoinen

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200227508

Sähkönumero

4118774

Toimittajan tuotenumero

A1LIDL

Tukkuerä

5

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

virransyöttö sarjassa

Johtimien määrä:

2

Väri:

valkoinen

Nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

LINEAR JAKOLIITIN 1-4

Linear

Muunneltava led-profiilisarja. Kokoa eri osista tarpeeseesi sopiva kokonaisuus. Saatavissa eri pituuksia sekä 2 eri värilämpötilaa. Liitä profiilit toisiinsa tai yhdistele liitoskappaleilla ja välijohdoilla. Jopa 5 m valoa 80 W led-muuntajalla! Sopii esim. kaapistojen alle. Tippuvesisuojattu. Ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa katkeamattoman valon myös liitoskohdissa. Asenna Linear-kokonaisuus mukana olevilla asennuskiinnikkeillä 45° kulmaan tai suoraan pintaan. Valittavissa on/offpainokytkin, liikesensori- tai himmenninkytkin. 24V muuntajat 40W tai 80W.
  • Runko alumiinia ja kupu opaloitua polykarbonaattia.
  • Rungon väri harmaa.
  • Suojausluokka III.
  • Valovirtavaihtoehdot:
  • LED 2,5 W 200 lm.
  • LED 5 W 450 lm.
  • LED 9 W 850 lm.
  • LED 15 W 1300 lm.
  • Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K.
  • IP21.
  • Linear-profiillien maksimipituudet DC 24V led-muuntajilla:
  • 40 W: max 2,3 m 35 W.
  • 60 W: max 3,6 m 55 W.
  • 80 W: max 5 m 75 W.
  • Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
  • Hyötyelinikä L70 40000 h.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan