AIRAM - Liitin - LINEAR X-LIITIN 1W/830 65LM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitin X-muotoinen
Johtimien määrä - 2
Väri - valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200230669
Sähkönumero
4118795
Toimittajan tuotenumero
A1KIAL
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitin X-muotoinen
Johtimien määrä:
2
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
LINEAR LED X-LIITIN 1W 3000K 65LM