Varastointi päättyy

AIRAM - Liitosjohto schuko - 1,5m H05RR-F 3x1,0

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi
AIRAM - Liitosjohto schuko - 1,5m H05RR-F 3x1,0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien määrä - 3

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - kumi

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Pituus - 1.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200173720

Sähkönumero

2441577

Toimittajan tuotenumero

S4LJAC

Tukkuerä

S4LJAC

Johtimien määrä:

3

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1 mm²

Ulkovaipan materiaali:

kumi

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Pituus:

1.5 m

Ulkovaipan väri:

musta

Katkaisija:

ei

LIITOSJOHTO 1,5M H05RR-F 3X1,0

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan