AIRAM - Liitosjohto - Valaisinjohto 14cm tulpalla ma

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - valaisimen liitäntäadapteri
Johtimien määrä - 3
Väri - valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200175113
Sähkönumero
4116015
Toimittajan tuotenumero
T1VJAB
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
valaisimen liitäntäadapteri
Johtimien määrä:
3
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
VALAISINJOHTO 14CM TULPALLA MAADOITETTU
Valaisintarvikkeet
Perustarvikkeet valaisinasennuksiin.
Valaisintarvikkeet
Perustarvikkeet valaisinasennuksiin.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


