AIRAM - Loistelamppu - T5/16 14W/830 G5 549mm BX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 14 W
Valovirta - 1200 lm
Kanta - G5
Värintoistoindeksi - 80-89
Värilämpötila - 3000 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200112118
Sähkönumero
4912614
Toimittajan tuotenumero
A9HIAQ
Tukkuerä
A9HIAQ
Lampputeho:
14 W
Valovirta:
1200 lm
Kanta:
G5
Värintoistoindeksi:
80-89
Värilämpötila:
3000 K
Lampun muoto:
putki/tanko
Valotehokkuus:
86 lm/W
Valon väri:
830
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Putken halkaisija:
16 mm
Pituus:
549 mm
Sisäinen heijastin:
ei
Avauskulma:
360 °
Väri:
valkoinen
Käyttökohde:
yleinen
Sirpalesuojattu:
ei
Sytytysliuska:
ei
Pikasytytys:
ei
Sytyttimetön käyttö:
kyllä
Täysspektrilamppu:
ei
Soveltuu ATEX-valaisimille:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Kaksiseinäinen:
ei
Soveltuu mataliin lämpötiloihin:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
14 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
24000 h
Lamppumerkintä:
T5
T5 G5 3000K
T5 G5 loisteputkivalikoimamme kattaa perustehot sekä kaikki pituudet. Loistelampuissa on miellyttävä ja välkkymätön valo. Ne tuottavat paljon valoa ja kuluttavat vain vähän energiaa. Tuotteet on pakattu kapeisiin pahvipakkauksiin, joissa tärkeät tuotetiedot ovat selkeästi esillä. Ne myös suojaavat putkea kaupassa ja kuljetuksen aikana hyvin. Valon sävy on puhdas valkoinen (3000 K).
- Pitkä polttoikä 24 000 tuntia. \n
- Erinomainen valotehokkuus. \n
- Hyvä värintoisto CRI > 80. \n
- Värilämpötila 3000K. \n




