Varastointi päättyy

AIRAM - Loistelamppu - T5/16 28W/830 G5 1149mm BX

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 28 W

  • Valovirta - 2600 lm

  • Kanta - G5

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Värilämpötila - 3000 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200112132

Sähkönumero

4912628

Toimittajan tuotenumero

A9HIDQ

Tukkuerä

A9HIDQ

Lampputeho:

28 W

Valovirta:

2600 lm

Kanta:

G5

Värintoistoindeksi:

80-89

Värilämpötila:

3000 K

Lampun muoto:

putki/tanko

Valotehokkuus:

93 lm/W

Valon väri:

830

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Putken halkaisija:

16 mm

Pituus:

1149 mm

Sisäinen heijastin:

ei

Avauskulma:

360 °

Väri:

valkoinen

Käyttökohde:

yleinen

Sirpalesuojattu:

ei

Sytytysliuska:

ei

Pikasytytys:

ei

Sytyttimetön käyttö:

kyllä

Täysspektrilamppu:

ei

Soveltuu ATEX-valaisimille:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Kaksiseinäinen:

ei

Soveltuu mataliin lämpötiloihin:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

28 kWh

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

24000 h

Lamppumerkintä:

T5

T5 loistelamppu 28W 3000K G5 2600lm 24000h, 16x1149mm, pahvinenhihapakkaus.

T5 G5 3000K
T5 G5 loisteputkivalikoimamme kattaa perustehot sekä kaikki pituudet. Loistelampuissa on miellyttävä ja välkkymätön valo. Ne tuottavat paljon valoa ja kuluttavat vain vähän energiaa. Tuotteet on pakattu kapeisiin pahvipakkauksiin, joissa tärkeät tuotetiedot ovat selkeästi esillä. Ne myös suojaavat putkea kaupassa ja kuljetuksen aikana hyvin. Valon sävy on puhdas valkoinen (3000 K).
  • Pitkä polttoikä 24 000 tuntia.
  • \n
  • Erinomainen valotehokkuus.
  • \n
  • Hyvä värintoisto CRI > 80.
  • \n
  • Värilämpötila 3000K.
  • \n

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan