Varastointi päättyy

AIRAM - Loistelamppu - T5/16 35W/840 G5 1449mm BX

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 35 W

  • Valovirta - 3300 lm

  • Kanta - G5

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Värilämpötila - 4000 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200112187

Sähkönumero

4912636

Toimittajan tuotenumero

A9IIEQ

Tukkuerä

A9IIEQ

Lampputeho:

35 W

Valovirta:

3300 lm

Kanta:

G5

Värintoistoindeksi:

80-89

Värilämpötila:

4000 K

Lampun muoto:

putki/tanko

Valotehokkuus:

94 lm/W

Valon väri:

840

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Putken halkaisija:

16 mm

Pituus:

1449 mm

Sisäinen heijastin:

ei

Avauskulma:

360 °

Väri:

valkoinen

Käyttökohde:

yleinen

Sirpalesuojattu:

ei

Sytytysliuska:

ei

Pikasytytys:

ei

Sytyttimetön käyttö:

kyllä

Täysspektrilamppu:

ei

Soveltuu ATEX-valaisimille:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Kaksiseinäinen:

ei

Soveltuu mataliin lämpötiloihin:

ei

Energiatehokkuusluokka:

F

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

35 kWh

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

24000 h

Lamppumerkintä:

T5

T5 loistelamppu 35W 4000K G5 3300lm 24000h, 16x1449mm, pahvinenhihapakkaus.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan