AIRAM - Lumisuoja - NOPPA LUMILIPPA

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 320 mm

  • Leveys - 94 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200200983

Sähkönumero

4116176

Toimittajan tuotenumero

A1NOAD

Tukkuerä

30

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Pituus:

320 mm

Leveys:

94 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

60 mm

Läpinäkyvä:

ei

Lumilippa Noppa valaisimille



Noppa Lumilippa


Lumilippa Noppa valaisimille

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan