AIRAM - Maatuki - MAAJALKA P

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Pituus - 135 mm

  • Leveys - 135 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200188540

Sähkönumero

4107104

Toimittajan tuotenumero

A1PUBX

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

ruostumaton teräs

Väri:

ruostumaton teräs

Pituus:

135 mm

Leveys:

135 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

400 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

135 mm

MAAJALKA SOPII PYLVÄSVALAISIMILLE EIRA, KALLIO, KÄPYLÄ, KIIRUNA, PUISTOLA JA PARK. EI TARVETTA BETONIVALUUN.



Asennustarvikkeet
Pylväs- ja pollarivalaisimiin on saatavissa lisävarusteena maatukisovite tai
maatuki. Maatukisovite on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä betonijalustan
kanssa valaisimen tukevaan kiinnittämiseen. Maatuki kaivetaan suoraan
maahan ja valaisin kiinnitetään siihen.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan