AIRAM - Maavalaisin HOLM - HOLM TERASSIVAL. IP65 GU10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Rungon väri:
ruostumaton teräsTärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - ruostumaton teräs
Rakenteellinen upotussyvyys - 155 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200209023
Sähkönumero
4510237
Toimittajan tuotenumero
A5TEVA
Tukkuerä
10
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
ruostumaton teräs
Rakenteellinen upotussyvyys:
155 mm
Lampunpidin:
GU10
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Sisältää lampun:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Suojuksen materiaali:
mattalasi/satiini
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Säädettävä:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DMX:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Soveltuu lampputeholle:
1...7 W
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ulkohalkaisija:
119 mm
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Yliajettava:
ei
Leveys:
119 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Upotusleveys:
100 mm
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Korkeus/syvyys:
155 mm
Painonappihimmennys:
ei
Upotuspituus:
100 mm
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Pituus:
119 mm
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Enimmäispintalämpötila:
59 °C
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Holm
Upotettava Holm-terassivalaisin sopii ulkokäyttöön kotien terasseille tai sisäänkäynnin yhteyteen. Holm-valaisimilla luot näyttäviä korostuksia myös sisätiloissa. Valaisin kestää päältä kävelyä. Pölytiivis ja roiskevesitiivis runko. Valitse valaisimeen GU10-kantainen lamppu haluamallasi värilämpötilalla ja valokeilalla.
- Runko alumiinia, koristerengas ruostumatonta terästä. Mattalasikupu.
- Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm2.
- Ei sovellu upotettavaksi maahan tai betonivaluun.
- IP65.
- IK03.
- Led-lamppu PAR16 GU10, maks. 7W, ei sisälly pakkaukseen.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C lamppusuositusten mukaan.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


