AIRAM - Maavalaisin - IP65 GU10 GLFR ANT

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

antrasiitti

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - antrasiitti

  • Rakenteellinen upotussyvyys - 170 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200217288

Sähkönumero

4510253

Toimittajan tuotenumero

A5TEVB

Tukkuerä

10

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

antrasiitti

Rakenteellinen upotussyvyys:

170 mm

Lampunpidin:

GU10

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Sisältää lampun:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Suojuksen materiaali:

mattalasi/satiini

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Säädettävä:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Himmennys DMX:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Soveltuu lampputeholle:

1...7 W

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ulkohalkaisija:

119 mm

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Yliajettava:

ei

Leveys:

119 mm

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Upotusleveys:

100 mm

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Korkeus/syvyys:

170 mm

Painonappihimmennys:

ei

Upotuspituus:

100 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

119 mm

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Enimmäispintalämpötila:

59 °C

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Holm 3Eye Maavalaisin max. 7W Ei him; IP65; IK03; SL I; LED vaihdettava; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Väri ant; Suojus Mattalasi/satiini

Holm 3Eye

Sivusuuntiin valaiseva, upotettava Holm Eye -terassivalaisin sopii ulkokäyttöön kotien terasseille tai sisäänkäynnin yhteyteen. Holm Eye -valaisimilla luot näyttäviä korostuksia myös sisätiloissa. Valaisin kestää päältä kävelyä. Pölytiivis ja roiskevesitiivis runko. Valitse valaisimeen GU10-kantainen lamppu haluamallasi värilämpötilalla ja valokeilalla.

  • Runko alumiinia, koristerengas ruostumatonta terästä. Mattalasikupu.
  • Valonrajain alumiinia.
  • Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm2.
  • Ei sovellu upotettavaksi maahan tai betonivaluun.
  • IP65.
  • IK03.
  • Led-lamppu PAR16 GU10, maks. 7W, ei sisälly pakkaukseen.
  • Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C lamppusuositusten mukaan.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan